Balance analítico ABS 120-4N, Margen de pesaje 120 g, Lectura 0,0001 g

N.º do artigo: ABS 120-4N
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo ABS 120-4N
EAN/GTIN 4045761145368
Número do fabricante ABS 120-4N
Número L L40250 751

Descrição

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 91 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 174×162×227 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 174×162×227 mm
  • Peso neto aprox. 6 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta